Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Umrissleuchte mit flexiblem Anbaugehäuse 24 V

LEUCHT-UMRISS-II-(FLEX-ANBAU)-LED-24V

Art.-Nr. 081242 402

EAN 4038898803096

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Umrissleuchte mit flexiblem Anbaugehäuse 24 V

Art.-Nr. 081242 402

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universal

LED-Einheit komplett PUR-ummantelt


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein.

Hinweis

Weiße Seite durch Aufschrift „White“ auf der Lichtscheibe gekennzeichnet.



Die Lichtscheibeneinheit LED passt auch für die Umrissleuchten 081242 20, 081242 30 und 081242 40.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V/DC

Kabelanschluss

Mit Kabel

Prüfzeichen

ADR, ECE

Ausführung

Flexibles Anbaugehäuse

Lichtfarbe

Rot/weiß

Kabellänge

1,75 m

Leistung

0,85 W

Länge

100 mm

Breite

41 mm

Höhe

59 mm

Schutzart IP

IP 68

Leuchtmitteltyp

LED

Werkstoff Gehäuse

Gummi

Farbe Gehäuse

Schwarz

Ersatzteile für dieses Produkt:
Lichtscheibeneinheit LED für Umrissleuchte

LICHTSHB-F.UMRISSLEUCHT-LED

x 2 St.